※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
18
6
8
10
12
13
14
17
18
22
適合管外径(Φmm)
22
8
10
12
15
16
18
20
22
28
ねじ
G3/4
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57100786
品番
HJM-22X3/4(06)
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
22
寸法L(mm)
46.5
寸法H(mm)
36
ねじ
G3/4
寸法E(mm)
18
寸法l(mm)
34
寸法I(mm)
9
寸法h(mm)
32
寸法E1(mm)
16
寸法l1(mm)
42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材