※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 D スリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101328
品番
D-16
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
16
最高使用圧力(MPa)
21
材質
炭素鋼
形状
スリーブ
寸法l(mm)
10
使用流体
油・空気・水・蒸気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材