※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 D スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
38
注文コード
57101416
品番
D-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
適合管外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
38
最高使用圧力(MPa)
21
材質
炭素鋼
形状
スリーブ
寸法l(mm)
14
使用流体
油・空気・水・蒸気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材