※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101504
品番
S-3/8X1/2
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
3/8×1/2
寸法L(mm)
45.5
寸法H(mm)
32
寸法E(mm)
12
寸法l(mm)
41
寸法I(mm)
8
寸法H1(mm)
27
寸法G(mm)
8.16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材