※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101529
品番
S-1/2X3/4
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/2×3/4
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
36
寸法E(mm)
16
寸法l(mm)
45
寸法I(mm)
9
寸法H1(mm)
32
寸法G(mm)
9.53
商品豆知識
配管工事を支える補助部材