※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101556
品番
S-1X1
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1×1
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
55
寸法E(mm)
22
寸法l(mm)
52
寸法I(mm)
11
寸法H1(mm)
46
寸法G(mm)
10.39
商品豆知識
配管工事を支える補助部材