※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-1/2X3/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ フジトク 57101678 E-1/2X3/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ フジトク 57101678

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57101678 品番 E-1/2X3/4
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
適合管外径(Φmm)1/2×3/4 寸法L(mm)46.5 寸法H(mm)36 寸法L1(mm)32.5 寸法l(mm)34 寸法I(mm)9 寸法G(mm)9.53 寸法h(mm)32 寸法E1(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする