※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101714
品番
E-1X1-1/4
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1×1-1/4
寸法L(mm)
63.5
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
45.5
寸法l(mm)
46
寸法I(mm)
11
寸法G(mm)
12.7
寸法h(mm)
46
寸法E1(mm)
31
商品豆知識
配管工事を支える補助部材