※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SA メスユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101766
品番
SA-1/4X3/8
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/4×3/8
寸法H(mm)
24
寸法E(mm)
11
寸法l(mm)
34
寸法I(mm)
7.5
寸法H1(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材