※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101836
品番
SO-1/4X1/4
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/4×1/4
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
24
寸法E(mm)
6
寸法l(mm)
36
寸法I(mm)
7.5
寸法H1(mm)
22
寸法K(mm)
19
寸法l1(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材