※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101879
品番
SO-1/2X1/2
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/2×1/2
寸法L(mm)
41.5
寸法H(mm)
36
寸法E(mm)
12
寸法l(mm)
43
寸法I(mm)
9
寸法H1(mm)
32
寸法K(mm)
27
寸法l1(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材