※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SB ロングハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101967
品番
SB-1/4X3/8
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/4×3/8
寸法L(mm)
86.5
寸法H(mm)
24
ねじ
R3/8
寸法D(mm)
17.5
寸法E(mm)
9
寸法l(mm)
81
寸法I(mm)
7.5
寸法H1(mm)
22
寸法G(mm)
6.35
寸法l1(mm)
52.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材