※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-3/8X1/2 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SB ロングハーフユニオン フジトク 57101985 SB-3/8X1/2 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SB ロングハーフユニオン フジトク 57101985

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SB ロングハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57101985 品番 SB-3/8X1/2
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
適合管外径(Φmm)3/8×1/2 寸法L(mm)90.5 寸法H(mm)32 ねじR1/2 寸法D(mm)22 寸法E(mm)12 寸法l(mm)86 寸法I(mm)8 寸法H1(mm)27 寸法G(mm)8.16 寸法l1(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする