※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-1/2X3/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SB ロングハーフユニオン フジトク 57101994 SB-1/2X3/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SB ロングハーフユニオン フジトク 57101994

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SB ロングハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57101994 品番 SB-1/2X3/4
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合管外径(Φmm)1/2×3/4 寸法L(mm)96 寸法H(mm)36 ねじR3/4 寸法D(mm)27.5 寸法E(mm)16 寸法l(mm)93 寸法I(mm)9 寸法H1(mm)32 寸法G(mm)9.53 寸法l1(mm)59.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする