※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SB ロングハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102003
品番
SB-3/4X1
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
3/4×1
寸法L(mm)
107.5
寸法H(mm)
46
ねじ
R1
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
22
寸法l(mm)
104
寸法I(mm)
10
寸法H1(mm)
41
寸法G(mm)
10.39
寸法l1(mm)
66.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材