※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-3/4X1 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ F 両口チーズ(オス) フジトク 57102055 F-3/4X1 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ F 両口チーズ(オス) フジトク 57102055

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ F 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57102055 品番 F-3/4X1
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
適合管外径(Φmm)3/4×1 寸法L(mm)55 寸法H(mm)46 寸法L1(mm)39.5 寸法E(mm)22 寸法l(mm)41 寸法I(mm)10 寸法G(mm)10.39 寸法h(mm)41 寸法E1(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする