※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FB サービスチーズ(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102168
品番
FB-1/2X3/4
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/2×3/4
寸法L(mm)
48.5
寸法H(mm)
36
ねじ
Rc3/4
寸法L1(mm)
36
寸法E(mm)
18
寸法l(mm)
36
寸法I(mm)
9
寸法h(mm)
36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材