※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FB サービスチーズ(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102177
品番
FB-3/4X1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
3/4×1
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
46
ねじ
Rc1
寸法L1(mm)
46
寸法E(mm)
22
寸法l(mm)
46
寸法I(mm)
10
寸法h(mm)
46
商品豆知識
配管工事を支える補助部材