※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN-1/8X1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ EN ハーフニップル フジトク 57102256 EN-1/8X1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ EN ハーフニップル フジトク 57102256

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ EN ハーフニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57102256 品番 EN-1/8X1/4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
適合管外径(Φmm)1/8×1/4 寸法L(mm)36 寸法H(mm)14 ねじR1/4 寸法E(mm)6 寸法G(mm)6.01 寸法l1(mm)21 寸法l2(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする