3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN-1/4X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ EN ハーフニップル フジトク 57102265 EN-1/4X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ EN ハーフニップル フジトク 57102265

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ EN ハーフニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57102265 品番 EN-1/4X3/8
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別) 値下げ
939
適合管外径(Φmm)1/4×3/8 寸法L(mm)38.5 寸法H(mm)19 ねじR3/8 寸法E(mm)9 寸法G(mm)6.35 寸法l1(mm)22 寸法l2(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする