※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN-3/4X1 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ EN ハーフニップル フジトク 57102299 EN-3/4X1 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ EN ハーフニップル フジトク 57102299

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ EN ハーフニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57102299 品番 EN-3/4X1
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合管外径(Φmm)3/4×1 寸法L(mm)52.5 寸法H(mm)36 ねじR1 寸法E(mm)18 寸法G(mm)10.39 寸法l1(mm)28 寸法l2(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする