※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN-1-1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ EN ハーフニップル フジトク 57102308 EN-1-1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ EN ハーフニップル フジトク 57102308

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ EN ハーフニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57102308 品番 EN-1-1/4
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
適合管外径(Φmm)1-1/4 寸法L(mm)59 寸法H(mm)46 ねじR1.1/4 寸法E(mm)23 寸法G(mm)12.7 寸法l1(mm)33 寸法l2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする