※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ J フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102448
品番
J-3/4(27)
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
3/4
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
46
寸法E(mm)
22
寸法l(mm)
43
寸法I(mm)
10
寸法H1(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材