※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ J フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
1-1/4
注文コード
57102466
品番
J-1-1/4(43)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
適合管外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
1-1/4
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
65
寸法E(mm)
34
寸法l(mm)
57
寸法I(mm)
12
寸法H1(mm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材