※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-1/4(13) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ L ユニオンエルボ フジトク 57102493 L-1/4(13) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ L ユニオンエルボ フジトク 57102493

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ L ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57102493 品番 L-1/4(13)
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合管外径(Φmm)1/4 寸法L(mm)40 寸法H(mm)24 寸法E(mm)11 寸法l(mm)28 寸法I(mm)7.5 寸法h(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする