※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ JA 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102658
品番
JA-1/4(13)
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/4
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
24
寸法L1(mm)
49
寸法S(mm)
15
寸法E(mm)
11
寸法l(mm)
22
N
M20×1.5
寸法I(mm)
7.5
寸法H1(mm)
27
寸法l1(mm)
37
商品豆知識
配管工事を支える補助部材