※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ JA 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102676
品番
JA-1/2(21)
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/2
寸法L(mm)
37.5
寸法H(mm)
36
寸法L1(mm)
51.5
寸法S(mm)
15
寸法E(mm)
18
寸法l(mm)
25
N
M30×1.5
寸法I(mm)
9
寸法H1(mm)
36
寸法l1(mm)
39
商品豆知識
配管工事を支える補助部材