※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ UW 溶接フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102773
品番
UW-1(34)
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
55
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
28
寸法l(mm)
82
寸法I(mm)
11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材