※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-3/4(27) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ C ナット フジトク 57102929 C-3/4(27) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ C ナット フジトク 57102929

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ C ナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57102929 品番 C-3/4(27)
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
適合管外径(Φmm)27.2 寸法L(mm)21 寸法H(mm)46 寸法T(mm)M38×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする