曜日別特売
GU1-32-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク 57103918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GU1-32-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク 57103918
GU1-32-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク 57103918

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン

(10件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)32注文コード57103918品番GU1-32-B
参考基準価格(税別)¥20,815販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

用途
銅管用継手。
適合管外径(Φmm)32材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン質量(kg)0.67寸法L(mm)73寸法H(mm)50最高使用圧力(MPa)15寸法E(mm)26寸法l(mm)44寸法h(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57103848
2023-02-11
用途: 水道管の修理
農・林・水産業

導入管の外径16ミリはなかなか見つからなかったので、非常に助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 37073784
2022-01-04
用途: 温水ルームヒータの増設時 石油銅パイプの延長のために使用
エステック株式会社

温水ルームヒータの石油パイプを延長するために使用。値段も安く、信頼性も高いので安心して使える。

対象商品 : 57103945
2021-08-27
用途: エア配管
教育・研究機関

エア配管に使用します.これまでも同等の品を使用しており,問題なく安心して使用出来ると思います.

対象商品 : 37073723
2020-09-30
用途: 船の操舵系の銅パイプの接続。
伊江島ダイビングサービス

レンチのみで作業が終わり、その他の工具は必要ありませんでした。重宝しました。

対象商品 : 37073766
2018-05-19
用途: パイプの気密水密接続時

パイプの接続が 簡単確実に出来る。パッキンとなるリング玉を別途注文したが ユニオンに
スリーブが両端にセットされており その必要はなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 37073723
2018-03-07
用途: 水圧測定配管
有限会社新生電機建設業・工事業

リングの締め付けトルクの設定が欲しい。今後対応して頂きたいのですが。

対象商品 : 37073766
2017-11-01
用途: 工場の備品に

自家用のブレーキパイプ錆びで穴開き序でにサイズ違いを入手で、作業がとても捗りました。

1が参考にしています
対象商品 : 37073705
2017-05-04
用途: 薪割り機の油圧配管接続
クロスロード

エンジンが壊れた薪割り機の改造で使いました。既存配管が鉄管で新規は銅管を使いました。フレア加工も必要なく、耐圧も十分で問題ありませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする