曜日別特売
GT2-6X1/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク 57104566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT2-6X1/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク 57104566
GT2-6X1/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク 57104566

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)6ねじ1/8注文コード57104566品番GT2-6X1/8-B
参考基準価格(税別)¥2,077販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法E(mm)4寸法G(mm)3.97寸法H(mm)14寸法L(mm)29.5寸法L1(mm)14寸法d(mm)4寸法h(mm)14寸法l(mm)20質量(kg)0.062ねじ1/8適合管外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする