曜日別特売
GT2-10X3/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク 57104627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT2-10X3/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク 57104627
GT2-10X3/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク 57104627

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)10ねじ3/8注文コード57104627品番GT2-10X3/8-B
参考基準価格(税別)¥3,752販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法E(mm)8寸法G(mm)6.35寸法H(mm)19寸法L(mm)35.5寸法L1(mm)20寸法d(mm)8.5寸法h(mm)19寸法l(mm)23質量(kg)0.131ねじ3/8適合管外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする