※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
ねじ
1/2
注文コード
57104645
品番
GT2-12X1/2-B
参考基準価格(税別)
¥5,963
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
10
寸法G(mm)
8.16
寸法H(mm)
21
寸法L(mm)
36.5
寸法L1(mm)
21
寸法d(mm)
8.5
寸法h(mm)
19
寸法l(mm)
24
質量(kg)
0.144
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材