※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15
ねじ
PT3/8
注文コード
57104654
品番
GT2-15X3/8-B
参考基準価格(税別)
¥5,963
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
12
寸法G(mm)
6.35
寸法H(mm)
26
寸法L(mm)
約41.5
寸法L1(mm)
約24
寸法d(mm)
8.5
寸法h(mm)
23
寸法l(mm)
29
質量(kg)
0.238
ねじ
PT3/8
適合管外径(Φmm)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材