※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
18
ねじ
1/2
注文コード
57104688
品番
GT2-18X1/2-B
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
15
寸法G(mm)
8.16
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
45.5
寸法L1(mm)
27.8
寸法d(mm)
12
寸法h(mm)
29
寸法l(mm)
33
質量(kg)
0.405
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
18
商品豆知識
配管工事を支える補助部材