GT3-8X1/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ フジトク 57104758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT3-8X1/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ フジトク 57104758
GT3-8X1/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ フジトク 57104758

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)8注文コード57104758品番GT3-8X1/8-B
参考基準価格(税別)¥2,546販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法E(mm)6寸法L(mm)約31.5寸法L1(mm)約14寸法d(mm)4寸法l(mm)22質量(kg)0.101質量(g)101/組ねじ寸法T(mm)PT1/8六角対辺H(mm)17適合管外径(Φmm)8基準径の位置G(mm)3.97二面幅h(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする