GT3-18X1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ フジトク 57104855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT3-18X1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ フジトク 57104855
GT3-18X1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ フジトク 57104855

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)18注文コード57104855品番GT3-18X1/2-B
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
寸法E(mm)15寸法L(mm)約45.5寸法L1(mm)約29.5寸法d(mm)12寸法l(mm)33質量(kg)0.405質量(g)405/組ねじ寸法T(mm)PT1/2六角対辺H(mm)32適合管外径(Φmm)18基準径の位置G(mm)8.16二面幅h(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする