曜日別特売
GC-8X1/4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン フジトク 57105853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC-8X1/4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン フジトク 57105853
GC-8X1/4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン フジトク 57105853

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじS:1/4
適合管外径(Φmm)P:8
内容量1個注文コード57105853品番GC-8X1/4-B1
参考基準価格(税別)¥648販売価格(税込)¥504
販売価格(税別)
458
ねじS:1/4適合管外径(Φmm)P:8材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン全長(mm)37寸法H(mm)14最高使用圧力(MPa)3.5寸法A(mm)37寸法E(mm)6寸法B(mm)29寸法h(mm)14ガスケットK-A-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする