曜日別特売
GT4V-6X1/4 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ フジトク 57106499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT4V-6X1/4 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ フジトク 57106499
GT4V-6X1/4 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ フジトク 57106499

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(mm)25
寸法L(mm)49
内容量1個注文コード57106499品番GT4V-6X1/4
参考基準価格(税別)¥4,913販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
寸法B(mm)14寸法D(mm)25寸法H(mm)38寸法L(mm)49寸法h1(mm)4ねじ1/4適合管外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする