曜日別特売
GT4V-10X3/8 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ フジトク 57106517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT4V-10X3/8 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ フジトク 57106517
GT4V-10X3/8 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ フジトク 57106517

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法D(mm)32
寸法L(mm)62
内容量1個注文コード57106517品番GT4V-10X3/8
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法B(mm)19寸法D(mm)32寸法H(mm)52寸法L(mm)62寸法h1(mm)4ねじ3/8適合管外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする