IRWIN
IRWINの バイス/クランプ/ハンドプレス
IRWINの クランプ
IRWINの シャコ万力
C型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57108486
品番
225101ZR
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
材質
スチール
呼び寸法(mm)
25
全幅(mm)
70
全高(mm)
50
ハンドル長さ(mm)
70
最大口開き(mm)
25
アゴの深さ(mm)
28
締付力(kN)
1.2
用途
溶接、穴あけ、接着等の固定作業に