3/22より値下げ!現場を応援

C型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57108504 品番 225102ZR
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) 値下げ
729

肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力

材質スチール 呼び寸法(mm)50 全幅(mm)105 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)33 締付力(kN)5 用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする