C型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57108529 品番 225103ZR
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力

材質スチール 呼び寸法(mm)75 全幅(mm)155 全高(mm)100 ハンドル長さ(mm)150 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)51 締付力(kN)9 用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする