FM-8X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス) フジトク 57112826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM-8X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス) フジトク 57112826
FM-8X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス) フジトク 57112826

黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)8ねじ1/4注文コード57112826品番FM-8X1/4
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
ねじの種類PTねじ1/4適合管外径(Φmm)8寸法H1(mm)17形状ハーフユニオン(メス)寸法L(mm)37寸法H2(mm)17ねじUNF1/2×20山
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする