※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
9.53
ねじ
1/4
注文コード
57112844
品番
FM-9.53X1/4
参考基準価格(税別)
¥1,563
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
PT
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
9.53
寸法H1(mm)
19
形状
ハーフユニオン(メス)
寸法L(mm)
40
寸法H2(mm)
21
ねじUNF
5/8×18山
商品豆知識
配管工事を支える補助部材