※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ホース継手
黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57115145
品番
HJ-10.5X1/8
参考基準価格(税別)
¥893
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ねじ
1/8
適合管外径(Φmm)
10.5
寸法L(mm)
59
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
19
PF
3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材