※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ホース継手
黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57115407
品番
HJL-6X1/8
参考基準価格(税別)
¥1,027
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
43
寸法L2(mm)
21
ねじ
1/8
適合管外径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材