※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ホース継手
黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57115495
品番
HJL-8X1/4
参考基準価格(税別)
¥1,429
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
24
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材