※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ホース継手
黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57115696
品番
HJL-20.5X3/4
参考基準価格(税別)
¥9,827
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
86
寸法L2(mm)
44
ねじ
3/4
適合管外径(Φmm)
20.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材