MHF-9X1/8 黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプ フジトク 57117078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF-9X1/8 黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプ フジトク 57117078
MHF-9X1/8 黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプ フジトク 57117078

黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1/8
ねじ1/8
適合管外径(Φmm)9
内容量1個注文コード57117078品番MHF-9X1/8
参考基準価格(税別)¥3,797販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(B)1/8適合管外径(Φmm)9材質(本体)黄銅ねじ1/8寸法L1(mm)62寸法A(mm)30寸法L2(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応PF1/4バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする